Utgått

Reiku - Rørholder PAHOB-14 for NW14 rillerør.DNV godkjent - 83145233

KopierKopier
Reiku - Rørholder PAHOB-14 for NW14 rillerør.DNV godkjent

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lukket - nei

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - Polyamid

  • Type feste - Plast rørholder (dobbel)

  • Egnet for beskyttelsesslange - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4250168120973

Elnummer

1222349

Leverandørens varenummer

83145233

Typebeskrivelse

SLANGEHOLDER

Lukket:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Polyamid

Type feste:

Plast rørholder (dobbel)

Egnet for beskyttelsesslange:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Sammenkoblbar:

Ja

Maks antall rør:

1

Med innlegg:

nei

Farge:

Svart

Slangeholder/PAHOB Halogenfri Tekniske data: Polyamid. -40°C til +120°C. Sort