Reiku - Rørholder PAHOB-10 for NW10 rillerør. DNV godkjent
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For rørdiameter fra/til - 13...13,5 mm
Lukket - Nei
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Polyamid
Type feste - Plast rørholder (dobbel)
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4250168120959
Elnummer
1222347
Leverandørens varenummer
83145209
Typebeskrivelse
SLANGEHOLDER
For rørdiameter fra/til
13...13,5 mm
Lukket
Nei
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Polyamid
Type feste
Plast rørholder (dobbel)
Egnet for beskyttelsesslange
Ja
Overflatebeskyttelse
Andre
Sammenkoblbar
Ja
Maks antall rør
1
Med innlegg
Nei
Farge
Svart
Slangeholder/PAHOB Halogenfri Tekniske data: Polyamid. -40°C til +120°C. Sort