Reiku - Rillerør Polyamide PAREB NW23 YD:28,5mm, ID:22,8mm 50m bunt - 83145106
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 23 mm
Materiale - Polyamid
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Farge - Svart
Bøyekarakteristikk - Bøyelig
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Rillerør NW
EAN/GTIN
4044774103433
Elnummer
1222514
Leverandørens varenummer
83145106
Typebeskrivelse
SLANGE
Nominell diameter:
23 mm
Materiale:
Polyamid
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Farge:
Svart
Bøyekarakteristikk:
Bøyelig
Nominell størrelse i tommer:
Andre
Trykkfasthet:
125 N
Driftstemperaturområde:
-40...105 °C
Statisk bøyeradius:
45 mm
Oljebestandig:
Ja
Kappemateriale:
Uten mantel
Flammespredende:
nei
Slisset i lengderetningen:
nei
Kan lukkes (todelt):
nei
Halogenfri:
Ja
Med trekketråd:
nei
Lavfriksjons innerskikt:
nei
Brannsikring i samsvar med UL94:
V2
Indre diameter:
22,8 mm
Godkjent i henhold til DIN EN 61386-23:
Ja
Tillatt i henhold til Lul / britisk standard:
nei
Tillatt i henhold til Lloyd's Register TA:
nei
Ytre diameter:
28,5 mm
Tillatt i henhold til UTAC:
nei
Enkel versjon.
NW23. Polyamide PA6.
YD:28,5mm, ID:22,8mm.
50m bunt
Fleksibel. Halogenfri.
Bruksområde: Maskin, Apparat-bygging, roboter, installasjon, bil , båt, offshore.
Tekniske data: Halogenfri. Polyamid PA 6,
Temp: -40°C til +105°C, (+150°C i en kort periode)
Leveres i sort, grå må bestilles. UL, CSA
Kan også brukes istedenfor Plica.
Rillerør kan også betegnes som:
korrugert rør, korrugert halogenfritt, K-rør, kabelbeskyttelse, beskyttelsesslange, rillet rør, panserslange, plastrør,
korrugerte halogenfrie, korrugert slange, plastrør korrugerte halogenfrie, korrugert fleksibel.


