Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Reiku - Rillerør Polyamide PARNB-36G NW36 YD:42,5mm, ID:36mm 30m bunt - 83145032

KopierKopier
Reiku - Rillerør Polyamide PARNB-36G NW36 YD:42,5mm, ID:36mm 30m bunt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 36 mm

  • Materiale - Polyamid

  • Beskyttelsesklasse IP - Andre

  • Farge - Svart

  • Bøyekarakteristikk - Bøyelig

Emballasje og betingelser

  • 30 MTR

  • Lagervare

EAN/GTIN

4250168125442

Elnummer

1211910

Leverandørens varenummer

83145032

Typebeskrivelse

SLANGE STANDARD

Nominell diameter:

36 mm

Materiale:

Polyamid

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Farge:

Svart

Bøyekarakteristikk:

Bøyelig

Nominell størrelse i tommer:

Andre

Trykkfasthet:

125 N

Driftstemperaturområde:

-40...105 °C

Statisk bøyeradius:

60 mm

Oljebestandig:

Ja

Kappemateriale:

Uten mantel

Flammespredende:

nei

Slisset i lengderetningen:

nei

Kan lukkes (todelt):

nei

Halogenfri:

Ja

Med trekketråd:

nei

Lavfriksjons innerskikt:

nei

Brannsikring i samsvar med UL94:

V2

Indre diameter:

36 mm

Godkjent i henhold til DIN EN 61386-23:

Ja

Tillatt i henhold til Lul / britisk standard:

nei

Tillatt i henhold til Lloyd's Register TA:

nei

Ytre diameter:

42,5 mm

Tillatt i henhold til UTAC:

nei

Standardslange PARNB Halogenfri Bruksområde: Maskin, Apparatbygging, roboter, installasjon, bil , båt, offshore Tekniske data: Halogenfritt. Modifisert polyamid PA 6, -40°C til +105°C, (+150°C i en kort periode) Leveres i sort, grå må bestilles. UL, CSA