Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Reiku - Rillerør Polyamide PARNB NW07 YD:10mm, ID:6,4mm 100m bunt - 83145023

KopierKopier
Reiku - Rillerør Polyamide PARNB NW07 YD:10mm, ID:6,4mm 100m bunt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 7 mm

  • Materiale - Polyamid

  • Beskyttelsesklasse IP - Andre

  • Farge - Svart

  • Bøyekarakteristikk - Bøyelig

Emballasje og betingelser

  • 100 MTR

  • Lagervare

EAN/GTIN

4044774104157

Elnummer

1211900

Leverandørens varenummer

83145023

Typebeskrivelse

1211900

Nominell diameter:

7 mm

Materiale:

Polyamid

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Farge:

Svart

Bøyekarakteristikk:

Bøyelig

Nominell størrelse i tommer:

Andre

Trykkfasthet:

125 N

Driftstemperaturområde:

-40...105 °C

Statisk bøyeradius:

15 mm

Oljebestandig:

Ja

Kappemateriale:

Uten mantel

Flammespredende:

nei

Slisset i lengderetningen:

nei

Kan lukkes (todelt):

nei

Halogenfri:

Ja

Med trekketråd:

nei

Lavfriksjons innerskikt:

nei

Brannsikring i samsvar med UL94:

V2

Indre diameter:

6,4 mm

Godkjent i henhold til DIN EN 61386-23:

Ja

Tillatt i henhold til Lul / britisk standard:

nei

Tillatt i henhold til Lloyd's Register TA:

nei

Ytre diameter:

10 mm

Tillatt i henhold til UTAC:

nei

Rillerør standardslange PARNB NW07. Polyamide PA6 YD:10mm, ID:6,4mm. 100m bunt
Fleksibel. Halogenfri.
Bruksområde: Maskin, Apparatbygging, roboter, installasjon, bil , båt, offshore.
Tekniske data: Halogenfri. Modifisert polyamid PA 6,
Temp: -40°C til +105°C, (+150°C i en kort periode)
Leveres i sort, grå må bestilles. UL, CSA
Kan også brukes istedenfor Plica.
Rillerør kan også betegnes som:
korrugert rør, korrugert halogenfritt, K-rør, kabelbeskyttelse, beskyttelsesslange, rillet rør,panserslange, plastrør,
korrugerte halogenfrie, korrugert slange,plastrør korrugerte halogenfrie, korrugert fleksibel.