Reiku - Rillerør Polyamide PARNB NW10 YD:13mm, ID:9,5mm 10m bunt - 83146042

KopierKopier
Reiku - Rillerør Polyamide PARNB NW10 YD:13mm, ID:9,5mm 10m bunt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 10 mm

  • Materiale - Polyamid

  • Beskyttelsesklasse IP - Andre

  • Farge - Svart

  • Bøyekarakteristikk - Bøyelig

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

Rillerør NW

EAN/GTIN

7052261446427

Elnummer

1222301

Leverandørens varenummer

83146042

Typebeskrivelse

SLANGE STANDARD

Nominell diameter:

10 mm

Materiale:

Polyamid

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Farge:

Svart

Bøyekarakteristikk:

Bøyelig

Nominell størrelse i tommer:

Andre

Trykkfasthet:

125 N

Driftstemperaturområde:

-40...105 °C

Statisk bøyeradius:

20 mm

Oljebestandig:

Ja

Kappemateriale:

Uten mantel

Flammespredende:

nei

Slisset i lengderetningen:

nei

Kan lukkes (todelt):

nei

Halogenfri:

Ja

Med trekketråd:

nei

Lavfriksjons innerskikt:

nei

Brannsikring i samsvar med UL94:

V2

Indre diameter:

9,5 mm

Godkjent i henhold til DIN EN 61386-23:

Ja

Tillatt i henhold til Lul / britisk standard:

nei

Tillatt i henhold til Lloyd's Register TA:

nei

Ytre diameter:

13 mm

Tillatt i henhold til UTAC:

nei

Standardslange PARNB Halogenfri Bruksområde: Maskin, Apparatbygging, roboter, installasjon, bil , båt, offshore Tekniske data: Halogenfritt. Modifisert polyamid PA 6, -40°C til +105°C, (+150°C i en kort periode) Leveres i sort, grå må bestilles. UL, CSA