Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Reiku - Rillerør robot NW17 PA12 50m - 83145068

KopierKopier
Reiku - Rillerør robot NW17 PA12 50m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 17 mm

  • Materiale - Polyamid

  • Beskyttelsesklasse IP - Andre

  • Farge - Svart

  • Bøyekarakteristikk - Fleksibel

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4250168125916

Elnummer

1211933

Leverandørens varenummer

83145068

Typebeskrivelse

SLANGE ROBOT

Nominell diameter:

17 mm

Materiale:

Polyamid

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Farge:

Svart

Bøyekarakteristikk:

Fleksibel

Nominell størrelse i tommer:

Andre

Ytre diameter:

21,7 mm

Indre diameter:

16,7 mm

Trykkfasthet:

320 N

Driftstemperaturområde:

-30...85 °C

Brannsikring i samsvar med UL94:

V2

Statisk bøyeradius:

30 mm

Bøyeradius, dynamisk:

80 mm

UV-bestandig:

Ja

Oljebestandig:

Ja

Kappemateriale:

Uten mantel

Flammespredende:

nei

Slisset i lengderetningen:

nei

Kan lukkes (todelt):

nei

Halogenfri:

Ja

Med trekketråd:

nei

Lavfriksjons innerskikt:

nei

Godkjent i henhold til DIN EN 61386-23:

Ja

Godkjent i henhold til UR:

Ja

Godkjent i henhold til CSA:

nei

Tillatt i henhold til Lul / britisk standard:

nei

Tillatt i henhold til Lloyd's Register TA:

nei

Tillatt i henhold til UTAC:

nei

Godkjent i henhold til NF F 16-101:

nei

Robotslange polyamid PARRB Halogenfri Tekniske data: Modifisert PA 12, -50°C til +85°C, (+150°C kortvarig) Leveres i sort utførelse.