Reiku - Rillerør robot NW23 PA12 50m - 83145419

KopierKopier
Reiku - Rillerør robot NW23 PA12 50m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 23 mm

  • Materiale - Polyamid

  • Beskyttelsesklasse IP - Andre

  • Farge - Svart

  • Bøyekarakteristikk - Fleksibel

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

Rillerør NW

EAN/GTIN

4044774102412

Elnummer

1222572

Leverandørens varenummer

83145419

Typebeskrivelse

1222572

Nominell diameter:

23 mm

Materiale:

Polyamid

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Farge:

Svart

Bøyekarakteristikk:

Fleksibel

Nominell størrelse i tommer:

Andre

Trykkfasthet:

125 N

Driftstemperaturområde:

-40...85 °C

Statisk bøyeradius:

35 mm

Bøyeradius, dynamisk:

90 mm

Oljebestandig:

Ja

Kappemateriale:

Uten mantel

Flammespredende:

nei

Slisset i lengderetningen:

nei

Kan lukkes (todelt):

nei

Halogenfri:

Ja

Med trekketråd:

nei

Lavfriksjons innerskikt:

nei

Brannsikring i samsvar med UL94:

V2

Indre diameter:

23 mm

Godkjent i henhold til DIN EN 61386-23:

Ja

Tillatt i henhold til Lul / britisk standard:

nei

Tillatt i henhold til Lloyd's Register TA:

nei

Ytre diameter:

28 mm

Tillatt i henhold til UTAC:

nei

Rillerør robotslange PARAB NW23. Grovrillet. Polyamid PA12 YD:28mm, ID:22,3mm.50m bunt
Høyfleksibelt rillerør med høy mekanisk bestandighet og redusert veggtykkelse.
Egnet for robot, kabelkjede, og andre bevegelige applikasjoner. Halogenfri og UV-bestandig.

Bruksområde: Maskin, Apparatbygging, roboter, installasjon, bil , båt, offshore.
Tekniske data: Halogenfri. Modifisert polyamid PA 12, UV-bestandig
Temp: -40°C til +85°C, (+150°C i en kort periode)
Leveres i sort, grå må bestilles. UL, CSA
Kan også brukes istedenfor Plica.

Rillerør kan også betegnes som:
korrugert rør, korrugert halogenfritt, K-rør, kabelbeskyttelse, beskyttelsesslange, rillet rør, panserslange, plastrør,
korrugerte halogenfrie, korrugert slange, plastrør korrugerte halogenfrie, korrugert fleksibel.