Reiku - Rillerør skapslange Polyethylene PEREG NW36 YD:42,4mm, ID:36mm 30m bunt - 83146115
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 36 mm
Materiale - PE (Polyetylen)
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Farge - Grå
Bøyekarakteristikk - Bøyelig
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4250168129624
Elnummer
1222332
Leverandørens varenummer
83146115
Typebeskrivelse
SLANGE LETT VERSJON
Nominell diameter:
36 mm
Materiale:
PE (Polyetylen)
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Farge:
Grå
Bøyekarakteristikk:
Bøyelig
Nominell størrelse i tommer:
Andre
Ytre diameter:
42,4 mm
Indre diameter:
36,2 mm
Trykkfasthet:
125 N
Driftstemperaturområde:
-40...90 °C
Brannsikring i samsvar med UL94:
HB
Statisk bøyeradius:
60 mm
UV-bestandig:
nei
Oljebestandig:
Ja
Kappemateriale:
Uten mantel
Flammespredende:
nei
Slisset i lengderetningen:
nei
Kan lukkes (todelt):
nei
Halogenfri:
Ja
Med trekketråd:
nei
Lavfriksjons innerskikt:
nei
Godkjent i henhold til DIN EN 61386-23:
Ja
Godkjent i henhold til UR:
Ja
Godkjent i henhold til CSA:
nei
Tillatt i henhold til Lul / britisk standard:
nei
Tillatt i henhold til Lloyd's Register TA:
nei
Tillatt i henhold til UTAC:
nei
Godkjent i henhold til NF F 16-101:
nei


