Reiku - Rillerør slisset PARTB NW10 PA YD:13,3mm, ID:8,5mm, 50m bunt - 62204000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 10 mm
Materiale - Polyamid
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Farge - Svart
Bøyekarakteristikk - Bøyelig
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Rillerør NW
EAN/GTIN
4044776696872
Elnummer
1222550
Leverandørens varenummer
62204000
Typebeskrivelse
1222550
Nominell diameter:
10 mm
Materiale:
Polyamid
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Farge:
Svart
Bøyekarakteristikk:
Bøyelig
Nominell størrelse i tommer:
Andre
Driftstemperaturområde:
-40...120 °C
Statisk bøyeradius:
33 mm
Oljebestandig:
Ja
Kappemateriale:
Uten mantel
Flammespredende:
nei
Slisset i lengderetningen:
Ja
Kan lukkes (todelt):
Ja
Halogenfri:
Ja
Med trekketråd:
nei
Lavfriksjons innerskikt:
nei
Brannsikring i samsvar med UL94:
V2
Indre diameter:
8,5 mm
Godkjent i henhold til DIN EN 61386-23:
Ja
Tillatt i henhold til Lul / britisk standard:
nei
Tillatt i henhold til Lloyd's Register TA:
nei
Ytre diameter:
13,3 mm
Tillatt i henhold til UTAC:
nei
YD:13,3mm, ID: 8,5mm. 50m bunt.
Delbart fleksibelt rillerør med høy mekanisk bestandighet, for bevegelige applikasjoner.
Delbar slange med bruksområder innen Maskin, Apparat-bygging, roboter, installasjon, bil , båt, offshore, skipsverft, ventilasjonsanlegg, kjølerom, motor, industri, ute, produksjon/vedlikehold, konstruksjon, hvitevarer, oppvarming, air condition, kraftbransjen, tog bygging.
Passer for ettermontering og reparasjon; kabel organisator for kontor og privat sektor. Polyamid PA, Halogenfri, -40°C til +120°C,
Leveres i sort. Resistent mot mange syrer og baser, UV-stråler iht. DIN EN ISO 8580


