Reiku - Rillerør slisset PP Unimer NW20 PP YD:25,3mm, ID:19,2mm, 50m bunt - 83145433
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Godkjent i henhold til DIN EN 61386-23 - Ja
Emballasje og betingelser
50 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7052261454330
Elnummer
1222336
Leverandørens varenummer
83145433
Typebeskrivelse
SLANGE
Godkjent i henhold til DIN EN 61386-23:
Ja
Todelt delbar slange PP Temperaturområde: -40°C til +120°C


