Reiku - Rillerør slisset PPRTB NW10 PP YD:13,3mm, ID:8,5mm, 5m bunt - 83145250

KopierKopier
Reiku - Rillerør slisset PPRTB NW10 PP YD:13,3mm, ID:8,5mm, 5m bunt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 10 mm

  • Materiale - Polypropylen

  • Beskyttelsesklasse IP - Andre

  • Farge - Svart

  • Bøyekarakteristikk - Bøyelig

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Rillerør NW

EAN/GTIN

4056155175779

Elnummer

1222518

Leverandørens varenummer

83145250

Typebeskrivelse

NIPPEL VINKEL

Nominell diameter:

10 mm

Materiale:

Polypropylen

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Farge:

Svart

Bøyekarakteristikk:

Bøyelig

Nominell størrelse i tommer:

Andre

Driftstemperaturområde:

-40...135 °C

Statisk bøyeradius:

28 mm

Oljebestandig:

Ja

Kappemateriale:

Uten mantel

Flammespredende:

nei

Slisset i lengderetningen:

Ja

Kan lukkes (todelt):

Ja

Halogenfri:

nei

Med trekketråd:

nei

Lavfriksjons innerskikt:

nei

Brannsikring i samsvar med UL94:

V2

Indre diameter:

8,5 mm

Godkjent i henhold til DIN EN 61386-23:

Ja

Tillatt i henhold til Lul / britisk standard:

nei

Tillatt i henhold til Lloyd's Register TA:

nei

Ytre diameter:

13,3 mm

Tillatt i henhold til UTAC:

nei

Rillerør slisset PPRTB-NW10 PP Polypropylene YD:13,3mm, ID: 8,5mm. 5m bunt.
Delbart fleksibelt rillerør med høy mekanisk bestandighet, for fast installasjon. Forenkler installasjonen og er et meget godt valg, spesielt ved ettermontasje.

Delbar slange med bruksområder innen:
Maskin, Apparatbygging, roboter, installasjon, bil , båt, offshore, skipsverft, ventilasjonsanlegg, kjølerom, motor, industri, ute, produksjon/vedlikehold, konstruksjon, hvitevarer, oppvarming, air condition, kraftbransjen, tog bygging.

Passer for ettermontering og reparasjon; kabel organisator for kontor og privat sektor. Polypropylene PP, Low Halogen, -40°C til +120°C,
Leveres i sort. Resistent mot mange syrer og baser, UV-stråler iht. DIN EN ISO 8580