Reiku - Rillerør slisset PPRTB NW24 PP YD:31,5mm, ID:24mm, 5m bunt - 83145254
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 24 mm
Materiale - Polypropylen
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Farge - Svart
Bøyekarakteristikk - Bøyelig
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Rillerør NW
EAN/GTIN
4250168139005
Elnummer
1222522
Leverandørens varenummer
83145254
Typebeskrivelse
NIPPEL VINKEL
Nominell diameter:
24 mm
Materiale:
Polypropylen
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Farge:
Svart
Bøyekarakteristikk:
Bøyelig
Nominell størrelse i tommer:
Andre
Driftstemperaturområde:
-40...135 °C
Statisk bøyeradius:
65 mm
Oljebestandig:
Ja
Kappemateriale:
Uten mantel
Flammespredende:
nei
Slisset i lengderetningen:
Ja
Kan lukkes (todelt):
Ja
Halogenfri:
nei
Med trekketråd:
nei
Lavfriksjons innerskikt:
nei
Brannsikring i samsvar med UL94:
V2
Indre diameter:
24 mm
Godkjent i henhold til DIN EN 61386-23:
Ja
Tillatt i henhold til Lul / britisk standard:
nei
Tillatt i henhold til Lloyd's Register TA:
nei
Ytre diameter:
31,5 mm
Tillatt i henhold til UTAC:
nei


