Reiku - Rillerør slisset PARTB NW12 PA YD:16mm, ID:11mm, 5m bunt
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 12 mm
Materiale - Polyamid
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Farge - Svart
Bøyekarakteristikk - Bøyelig
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044776204312
Elnummer
1222527
Leverandørens varenummer
83145261
Typebeskrivelse
1222527
Nominell diameter
12 mm
Materiale
Polyamid
Beskyttelsesklasse IP
Andre
Farge
Svart
Bøyekarakteristikk
Bøyelig
Nominell størrelse i tommer
Andre
Ytre diameter
16 mm
Indre diameter
11 mm
Driftstemperaturområde
-40...120 °C
Brannsikring i samsvar med UL94
V0
Statisk bøyeradius
35 mm
UV-bestandig
Ja
Oljebestandig
Ja
Kappemateriale
Uten mantel
Flammespredende
Nei
Slisset i lengderetningen
Ja
Kan lukkes (todelt)
Ja
Halogenfri
Ja
Med trekketråd
Nei
Lavfriksjons innerskikt
Nei
Godkjent i henhold til DIN EN 61386-23
Ja
Godkjent i henhold til UR
Ja
Godkjent i henhold til CSA
Nei
Tillatt i henhold til Lul / britisk standard
Nei
Tillatt i henhold til Lloyd's Register TA
Nei
Tillatt i henhold til UTAC
Nei
Godkjent i henhold til NF F 16-101
Nei
Rillerør slisset PARTB-NW12 PA Polyamide
YD:16mm, ID:11mm.
5m bunt.
Delbar slange med bruksområder innen Maskin, Apparatbygging, roboter, installasjon, bil , båt, offshore, skipsverft, ventilasjonsanlegg,kjølerom, motor, industri, ute, produksjon/vedlikehold, konstruksjon, hvitevarer, oppvarming, air condition, kraftbransjen, tog bygging.
Passer for ettermontering og reparasjon; kabel organisator for kontor og privat sektor. Polyamide PA, Halogenfri, -40°C til +120°C,
Leveres i sort. Resistent mot mange syrer og baser, UV-stråler iht. DIN EN ISO 8580