Reiku - Rillerør Polyamide PARNB-17F NW17 YD:21,5mm, ID:16,5mm 50m bunt - 83145026
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 17 mm
Materiale - Polyamid
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Farge - Svart
Bøyekarakteristikk - Bøyelig
Emballasje og betingelser
50 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
4250168125312
Elnummer
1211903
Leverandørens varenummer
83145026
Typebeskrivelse
SLANGE STANDARD
Nominell diameter:
17 mm
Materiale:
Polyamid
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Farge:
Svart
Bøyekarakteristikk:
Bøyelig
Nominell størrelse i tommer:
Andre
Trykkfasthet:
125 N
Driftstemperaturområde:
-40...105 °C
Statisk bøyeradius:
35 mm
Oljebestandig:
Ja
Kappemateriale:
Uten mantel
Flammespredende:
nei
Slisset i lengderetningen:
nei
Kan lukkes (todelt):
nei
Halogenfri:
Ja
Med trekketråd:
nei
Lavfriksjons innerskikt:
nei
Brannsikring i samsvar med UL94:
V2
Indre diameter:
16,5 mm
Godkjent i henhold til DIN EN 61386-23:
Ja
Tillatt i henhold til Lul / britisk standard:
nei
Tillatt i henhold til Lloyd's Register TA:
nei
Ytre diameter:
21,5 mm
Tillatt i henhold til UTAC:
nei


