Reiku - Rillerør Polyamide PARNB NW10 YD:13mm, ID:9,5mm 100m bunt - 83145024
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 10 mm
Materiale - Polyamid
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Farge - Svart
Bøyekarakteristikk - Bøyelig
Emballasje og betingelser
100 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
4250168125268
Elnummer
1211901
Leverandørens varenummer
83145024
Typebeskrivelse
SLANGE STANDARD
Nominell diameter:
10 mm
Materiale:
Polyamid
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Farge:
Svart
Bøyekarakteristikk:
Bøyelig
Nominell størrelse i tommer:
Andre
Trykkfasthet:
125 N
Driftstemperaturområde:
-40...105 °C
Statisk bøyeradius:
20 mm
Oljebestandig:
Ja
Kappemateriale:
Uten mantel
Flammespredende:
nei
Slisset i lengderetningen:
nei
Kan lukkes (todelt):
nei
Halogenfri:
Ja
Med trekketråd:
nei
Lavfriksjons innerskikt:
nei
Brannsikring i samsvar med UL94:
V2
Indre diameter:
9,5 mm
Godkjent i henhold til DIN EN 61386-23:
Ja
Tillatt i henhold til Lul / britisk standard:
nei
Tillatt i henhold til Lloyd's Register TA:
nei
Ytre diameter:
13 mm
Tillatt i henhold til UTAC:
nei


