Reiku - Rillerør Polyamide PARRB NW29 YD:34,5mm, ID:27,5mm 50m bunt - 83145071
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 29 mm
Materiale - Polyamid
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Farge - Svart
Bøyekarakteristikk - Fleksibel
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4250168125954
Elnummer
1211936
Leverandørens varenummer
83145071
Typebeskrivelse
SLANGE ROBOT
Nominell diameter:
29 mm
Materiale:
Polyamid
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Farge:
Svart
Bøyekarakteristikk:
Fleksibel
Nominell størrelse i tommer:
Andre
Ytre diameter:
34,1 mm
Indre diameter:
28,1 mm
Trykkfasthet:
320 N
Driftstemperaturområde:
-30...85 °C
Brannsikring i samsvar med UL94:
V2
Statisk bøyeradius:
45 mm
Bøyeradius, dynamisk:
120 mm
UV-bestandig:
Ja
Oljebestandig:
Ja
Kappemateriale:
Uten mantel
Flammespredende:
nei
Slisset i lengderetningen:
nei
Kan lukkes (todelt):
nei
Halogenfri:
Ja
Med trekketråd:
nei
Lavfriksjons innerskikt:
nei
Godkjent i henhold til DIN EN 61386-23:
Ja
Godkjent i henhold til UR:
Ja
Godkjent i henhold til CSA:
nei
Tillatt i henhold til Lul / britisk standard:
nei
Tillatt i henhold til Lloyd's Register TA:
nei
Tillatt i henhold til UTAC:
nei
Godkjent i henhold til NF F 16-101:
nei


