Reiku - Rillerør Polyamide PARRB NW48 YD:64,5mm, ID:46,5mm 30m bunt - 83145073
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 48 mm
Materiale - Polyamid
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Farge - Svart
Bøyekarakteristikk - Fleksibel
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4250168126074
Elnummer
1211938
Leverandørens varenummer
83145073
Typebeskrivelse
SLANGE ROBOT
Nominell diameter:
48 mm
Materiale:
Polyamid
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Farge:
Svart
Bøyekarakteristikk:
Fleksibel
Nominell størrelse i tommer:
Andre
Ytre diameter:
54,5 mm
Indre diameter:
46,5 mm
Trykkfasthet:
320 N
Driftstemperaturområde:
-30...85 °C
Brannsikring i samsvar med UL94:
V2
Statisk bøyeradius:
70 mm
Bøyeradius, dynamisk:
200 mm
UV-bestandig:
Ja
Oljebestandig:
Ja
Kappemateriale:
Uten mantel
Flammespredende:
nei
Slisset i lengderetningen:
nei
Kan lukkes (todelt):
nei
Halogenfri:
Ja
Med trekketråd:
nei
Lavfriksjons innerskikt:
nei
Godkjent i henhold til DIN EN 61386-23:
Ja
Godkjent i henhold til UR:
Ja
Godkjent i henhold til CSA:
nei
Tillatt i henhold til Lul / britisk standard:
nei
Tillatt i henhold til Lloyd's Register TA:
nei
Tillatt i henhold til UTAC:
nei
Godkjent i henhold til NF F 16-101:
nei


