Reiku - Rillerør skapslange Polyethylene PEREG NW17 YD:28,3mm, ID:22mm 50m bunt - 83146113
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 23 mm
Materiale - PE (Polyetylen)
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Farge - Grå
Bøyekarakteristikk - Bøyelig
Emballasje og betingelser
50 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4044774429366
Elnummer
1222330
Leverandørens varenummer
83146113
Typebeskrivelse
SLANGE LETT VERSJON
Nominell diameter:
23 mm
Materiale:
PE (Polyetylen)
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Farge:
Grå
Bøyekarakteristikk:
Bøyelig
Nominell størrelse i tommer:
Andre
Trykkfasthet:
125 N
Driftstemperaturområde:
-40...90 °C
Statisk bøyeradius:
45 mm
Oljebestandig:
Ja
Kappemateriale:
Uten mantel
Flammespredende:
nei
Slisset i lengderetningen:
nei
Kan lukkes (todelt):
nei
Halogenfri:
Ja
Med trekketråd:
nei
Lavfriksjons innerskikt:
nei
Brannsikring i samsvar med UL94:
HB
Indre diameter:
23,2 mm
Godkjent i henhold til DIN EN 61386-23:
Ja
Tillatt i henhold til Lul / britisk standard:
nei
Tillatt i henhold til Lloyd's Register TA:
nei
Ytre diameter:
28,3 mm
Tillatt i henhold til UTAC:
nei
Polyethylene PE
YD:28,3mm, ID:22mm. 50m bunt
Meget fleksibel. Halogenfri.
Bruksområde: Maskin, Apparatbygging, roboter, installasjon, bil , båt, offshore.
Tekniske data: Halogenfri.Polyethylene PE
Temp: -40°C til +90
Leveres i grå, svart må bestilles.
Rillerør kan også betegnes som:
korrugert rør, korrugert halogenfritt, K-rør, kabelbeskyttelse, beskyttelsesslange, rillet rør,panserslange, plastrør,
korrugerte halogenfrie, korrugert slange,plastrør korrugerte halogenfrie, korrugert fleksibel.


