Reiku - Rillerør slisset PARTB NW10 PA YD:21,5mm, ID:15,5mm, 5m bunt - 83145263
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 17 mm
Materiale - Polyamid
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Farge - Svart
Bøyekarakteristikk - Bøyelig
Emballasje og betingelser
5 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4044776063421
Elnummer
1222529
Leverandørens varenummer
83145263
Typebeskrivelse
1222529
Nominell diameter:
17 mm
Materiale:
Polyamid
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Farge:
Svart
Bøyekarakteristikk:
Bøyelig
Nominell størrelse i tommer:
Andre
Ytre diameter:
21,3 mm
Indre diameter:
15,1 mm
Driftstemperaturområde:
-40...120 °C
Brannsikring i samsvar med UL94:
V0
Statisk bøyeradius:
45 mm
UV-bestandig:
Ja
Oljebestandig:
Ja
Kappemateriale:
Uten mantel
Flammespredende:
nei
Slisset i lengderetningen:
Ja
Kan lukkes (todelt):
Ja
Halogenfri:
Ja
Med trekketråd:
nei
Lavfriksjons innerskikt:
nei
Godkjent i henhold til DIN EN 61386-23:
Ja
Godkjent i henhold til UR:
Ja
Godkjent i henhold til CSA:
nei
Tillatt i henhold til Lul / britisk standard:
nei
Tillatt i henhold til Lloyd's Register TA:
nei
Tillatt i henhold til UTAC:
nei
Godkjent i henhold til NF F 16-101:
nei
YD:21,5mm, ID:15,5mm.
5m bunt.
Delbar slange med bruksområder innen Maskin, Apparatbygging, roboter, installasjon, bil , båt, offshore, skipsverft, ventilasjonsanlegg,kjølerom, motor, industri, ute, produksjon/vedlikehold, konstruksjon, hvitevarer, oppvarming, air condition, kraftbransjen, tog bygging.
Passer for ettermontering og reparasjon; kabel organisator for kontor og privat sektor. Polyamide PA, Halogenfri, -40°C til +120°C,
Leveres i sort. Resistent mot mange syrer og baser, UV-stråler iht. DIN EN ISO 8580


