Utgått

Reiku - Rillerør slisset PARTB NW10 PA YD:42,5mm, ID:32mm, 5m bunt - 83145256

KopierKopier
Reiku - Rillerør slisset PARTB NW10 PA YD:42,5mm, ID:32mm, 5m bunt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 34 mm

  • Materiale - Polyamid

  • Beskyttelsesklasse IP - Andre

  • Farge - Svart

  • Bøyekarakteristikk - Bøyelig

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

17011622040060

Elnummer

1222532

Leverandørens varenummer

83145256

Typebeskrivelse

NIPPEL VINKEL

Nominell diameter:

34 mm

Materiale:

Polyamid

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Farge:

Svart

Bøyekarakteristikk:

Bøyelig

Nominell størrelse i tommer:

Andre

Ytre diameter:

42,7 mm

Indre diameter:

31,8 mm

Driftstemperaturområde:

-40...120 °C

Brannsikring i samsvar med UL94:

V0

Statisk bøyeradius:

145 mm

UV-bestandig:

Ja

Oljebestandig:

Ja

Kappemateriale:

Uten mantel

Flammespredende:

nei

Slisset i lengderetningen:

Ja

Kan lukkes (todelt):

Ja

Halogenfri:

Ja

Med trekketråd:

nei

Lavfriksjons innerskikt:

nei

Godkjent i henhold til DIN EN 61386-23:

Ja

Godkjent i henhold til UR:

Ja

Godkjent i henhold til CSA:

nei

Tillatt i henhold til Lul / britisk standard:

nei

Tillatt i henhold til Lloyd's Register TA:

nei

Tillatt i henhold til UTAC:

nei

Godkjent i henhold til NF F 16-101:

nei

Nippel vinkel 90° IP67 VPBRB Halogenfri Vinkel 90° nippel med plastgjenger. Halogenfritt Tekniske data: PA6. IP67 på slangesiden. Leveres i sort utførelse