Reiku - Rillerør slisset PPRTB NW45 PP YD:53,9mm, ID:43,9mm, 5m bunt - 83145257
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 45 mm
Materiale - Polypropylen
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Farge - Svart
Bøyekarakteristikk - Bøyelig
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4056155175847
Elnummer
1222525
Leverandørens varenummer
83145257
Typebeskrivelse
1222525
Nominell diameter:
45 mm
Materiale:
Polypropylen
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Farge:
Svart
Bøyekarakteristikk:
Bøyelig
Nominell størrelse i tommer:
Andre
Driftstemperaturområde:
-40...135 °C
Statisk bøyeradius:
140 mm
Oljebestandig:
Ja
Kappemateriale:
Uten mantel
Flammespredende:
nei
Slisset i lengderetningen:
Ja
Kan lukkes (todelt):
Ja
Halogenfri:
nei
Med trekketråd:
nei
Lavfriksjons innerskikt:
nei
Brannsikring i samsvar med UL94:
V2
Indre diameter:
43,9 mm
Godkjent i henhold til DIN EN 61386-23:
Ja
Tillatt i henhold til Lul / britisk standard:
nei
Tillatt i henhold til Lloyd's Register TA:
nei
Ytre diameter:
53,9 mm
Tillatt i henhold til UTAC:
nei
YD:53,9mm, ID:43,9mm. 5m bunt.
Delbart fleksibelt rillerør med høy mekanisk bestandighet, for fast installasjon. Forenkler installasjonen og er et meget godt valg, spesielt ved ettermontasje.
Delbar slange med bruksområder innen Maskin, Apparatbygging, roboter, installasjon, bil , båt, offshore, skipsverft, ventilasjonsanlegg,kjølerom, motor, industri, ute, produksjon/vedlikehold, konstruksjon, hvitevarer, oppvarming, air condition, kraftbransjen, tog bygging.
Passer for ettermontering og reparasjon; kabel organisator for kontor og privat sektor. Polypropylene PP, Low Halogen, -40°C til +120°C,
Leveres i sort. Resistent mot mange syrer og baser, UV-stråler iht. DIN EN ISO 8580


