Reiku - Skjøtemuffe til Rillerør NW23 - 62204589
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
For nominell rørdiameter - 23 mm
Farge - Svart
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044777748594
Elnummer
1211853
Leverandørens varenummer
62204589
Typebeskrivelse
1211853
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
For nominell rørdiameter:
23 mm
Farge:
Svart
Materialkvalitet:
Andre
Overflatekvalitet:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Børstet overflate:
nei
Halogenfri:
Ja
Med sperrefunksjon:
Ja
Todelt:
nei
Med inspeksjonsåpning og deksel:
nei
Tetningsmateriale:
Uten pakning
Med utvendige gjenger:
nei
Med innvendige gjenger:
nei
Delbar:
nei
Eksentrisk:
nei
Skjøtemuffen brukes for å koble sammen to rillerør med samme størrelse. Rillerørene kan ha forskjellig profil.
Tekniske data: Polyesterester, Thermopl. -50°C til +160°C. Sort
Skjøtemuffe kan også betegnes som muffe og skapmuffe


