Reiku - Skjøtemuffe til Rillerør NW36 - 62204591

KopierKopier
Reiku - Skjøtemuffe til Rillerør NW36

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • For nominell rørdiameter - 36 mm

  • Farge - Svart

  • Materialkvalitet - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044777748624

Elnummer

1211855

Leverandørens varenummer

62204591

Typebeskrivelse

1211855

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

For nominell rørdiameter:

36 mm

Farge:

Svart

Materialkvalitet:

Andre

Overflatekvalitet:

Ubehandlet

Polert overflate:

nei

Børstet overflate:

nei

Halogenfri:

Ja

Med sperrefunksjon:

Ja

Todelt:

nei

Med inspeksjonsåpning og deksel:

nei

Tetningsmateriale:

Uten pakning

Med utvendige gjenger:

nei

Med innvendige gjenger:

nei

Delbar:

nei

Eksentrisk:

nei

Skjøtemuffe TPKUB-36 for NW36 rillerør. Halogenfri.

Skjøtemuffen brukes for å koble sammen to rillerør med samme størrelse. Rillerørene kan ha forskjellig profil.

Tekniske data: Polyesterester, Thermopl. -50°C til +160°C. Sort

Skjøtemuffe kan også betegnes som muffe og skapmuffe