Reiku - T/Y-nippel PA3RB-101010 for NW10. DNV godkjent - 83159051
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 10 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Modell / utførelse - Andre
Konstruktionstype - Andre
Forbindelsestype - Klikkforbindelse
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Nipler T/Y-nippel til rillerør Reiku
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4250168113821
Elnummer
1222459
Leverandørens varenummer
83159051
Typebeskrivelse
Y NIPPEL
Nominell diameter:
10 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Modell / utførelse:
Andre
Konstruktionstype:
Andre
Forbindelsestype:
Klikkforbindelse
Nominell størrelse i tommer:
Andre
Roterende gjenge:
nei
Gjengetilkoblingsstørrelse:
Uten
Enhetlig:
Ja
Med integrert holder:
nei
Materiale i skrueforbindelse:
Polyamid
Tetningsmateriale:
Polyamid
Minste innerdiameter:
10 mm
Farge:
Svart
Tillatt i kombinasjon med beskyttelsesslange DIN EN 61386-23:
Ja
Godkjent i kombinasjon med beskyttende kanal UR:
Ja


