Reiku - T/Y-nippel PA3RB-121010 for NW12. DNV godkjent - 83159052
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 12 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Modell / utførelse - Andre
Konstruktionstype - Andre
Forbindelsestype - Klikkforbindelse
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4250168113876
Elnummer
1222460
Leverandørens varenummer
83159052
Typebeskrivelse
Y NIPPEL
Nominell diameter:
12 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Modell / utførelse:
Andre
Konstruktionstype:
Andre
Forbindelsestype:
Klikkforbindelse
Nominell størrelse i tommer:
Andre
Roterende gjenge:
nei
Gjengetilkoblingsstørrelse:
Uten
Enhetlig:
Ja
Med integrert holder:
nei
Materiale i skrueforbindelse:
Polyamid
Tetningsmateriale:
Polyamid
Minste innerdiameter:
12 mm
Farge:
Svart
Tillatt i kombinasjon med beskyttelsesslange DIN EN 61386-23:
Ja
Godkjent i kombinasjon med beskyttende kanal UR:
Ja


