Reka Cables - IFXI-LX LiteRex 4G1,5 S250 Halogenfri - 1254731-3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 4
Maks tillatt ledertemperatur - 70 °C
Materiale i ytre kappe - Polyolefin
Emballasje og betingelser
250 MTR
Skaffevare
Produktserie
IFXI-LX Literex
EAN/GTIN
6438176223987
Elnummer
1024818
Leverandørens varenummer
1254731-3
Typebeskrivelse
LiteRex
Nominelt ledertverrsnitt:
1,5 mm²
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
4
Maks tillatt ledertemperatur:
70 °C
Materiale i ytre kappe:
Polyolefin
Farge på ytre kappe:
Hvit
Merkespenning U0:
300 V
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
AWG størrelse:
16
Nominelt ledertversnitt (AWG):
1,31 kcmil
Lederdiameter:
1,36 mm
Revolverte ledere:
nei
Lederisolasjon:
Polyolefin
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Ledermerkning:
Farge
Skjerm:
nei
Tilleggsledning:
nei
Beskyttelsesbarriere:
Uten
Armering:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s2
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d2
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a2
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
Ja
Ytterdiameter omtrentlig:
9 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
27 mm
Merkespenning U:
500 V


