Reka Cables - IX 1,5 FR Brun 450/750V B250

Reka Cables - IX 1,5 FR Brun 450/750V B250

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Antall ledere - 1

  • Materiale i ytre kappe - Uten

  • Merkespenning U0 - 450 V

Emballasje og betingelser

  • 250 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6410004002025

Elnummer

1013233

Leverandørens varenummer

1145662

Typebeskrivelse

Reka R

Nominelt ledertverrsnitt

1,5 mm²

Lederklasse

Kl.2 = flertrådet

Antall ledere

1

Materiale i ytre kappe

Uten

Merkespenning U0

450 V

Ledermateriale

Kobber

Leder overflate

Blank

AWG størrelse

16

Nominelt ledertversnitt (AWG)

1,31 kcmil

Lederdiameter

1,59 mm

Revolverte ledere

Nei

Lederisolasjon

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon

Andre

Merking av ledere iflg. HD 308 S2

Ja

Identifisering/Fargekoding

Brun

Ledermerkning

Farge

Kjernefarge

Brun

Med jordleder

Nei

Maks tillatt ledertemperatur

70 °C

Skjerm

Nei

Tilleggsledning

Nei

Beskyttelsesbarriere

Uten

Armering

Uten

Spesifikasjon kappemateriale

Andre

Kabel geometri

Rund

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6

s2

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6

d2

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6

a2

Oljebestandig iflg. EN 60811-404

Nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506

Ja

Ytterdiameter omtrentlig

3 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje

70...70 °C

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt

9 mm

Merkespenning U

750 V

Lederform

Rund

Egnet som installasjonskabel

Ja

Sertifisert for skipsinstallasjon

Nei

Sertifisert som flyplasskabel

Nei

Halogenfria lederen kan legges innendørs. For fast installasjon i kabelføringer og for intern kabling i elektriske enheter. Må installeres av fagperson.