Utgått

Releco - QRC 2-POL LED, GULD 230VAC - C7A28X230A

KopierKopier
Releco - QRC 2-POL LED, GULD 230VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Tilkobling for kabelsko

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 230...230 V

  • Antall vekselkontakter - 2

  • Bredde - 21 mm

  • Høyde - 37 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8428040017741

Elnummer

4378431

Leverandørens varenummer

C7A28X230A

Typebeskrivelse

Sokkelrele

Type strømtilkobling:

Tilkobling for kabelsko

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Antall vekselkontakter:

2

Bredde:

21 mm

Høyde:

37 mm

Dybde:

28 mm

Industrireleer