Utgått

Releco - QRC 4-POL 12VAC LED - C9A41X12A

KopierKopier
Releco - QRC 4-POL  12VAC LED

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 9,6...13,2 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 9,6...13,2 V

  • Monteringsmetode - Med stikksokkel

  • Med LED-visning - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8428040018472

Elnummer

4378531

Leverandørens varenummer

C9A41X12A

Typebeskrivelse

Sokkelrele

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

9,6...13,2 V

Spenningstype for betjening:

AC

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

9,6...13,2 V

Monteringsmetode:

Med stikksokkel

Med LED-visning:

Ja

Manuell drift:

Ja

Grensesnitt:

nei

Antall hjelpekontakter som veksler:

4

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Tilkobling for kabelsko

Industrireleer