Utgått

Releco - QRC 4-POL, LED,GULD 230VAC - C9A42X230A

KopierKopier
Releco - QRC 4-POL, LED,GULD 230VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Stikktilkobling

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall vekselkontakter - 4

  • Komplett apparat med sokkel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8428040019271

Elnummer

4378619

Leverandørens varenummer

C9A42X230A

Typebeskrivelse

Sokkelrele

Type strømtilkobling:

Stikktilkobling

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall vekselkontakter:

4

Komplett apparat med sokkel:

nei

Med avtakbare klemmer:

nei

Driftens svingningskarakteristikk:

Monostabil

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Brytekontakter:

Enkeltkontakt

Bredde:

31 mm

Høyde:

28 mm

Dybde:

36,5 mm

Industrireleer