Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Releco - RELÄ 3-POL 16A 12VDC - C5-A3012D

KopierKopier
Releco - RELÄ 3-POL 16A 12VDC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved DC - 9,6...13,2 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Monteringsmetode - Med stikksokkel

  • Med LED-visning - nei

  • Manuell drift - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8428040015266

Elnummer

4307867

Leverandørens varenummer

C5-A3012D

Typebeskrivelse

4307867

Nominell matespenning ved DC:

9,6...13,2 V

Spenningstype for betjening:

DC

Monteringsmetode:

Med stikksokkel

Med LED-visning:

nei

Manuell drift:

Ja

Grensesnitt:

nei

Antall hjelpekontakter som veksler:

3

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Tilkobling for kabelsko

Industrireleer