Releco - RELÄ 4-POL släckd.polsk.LED - C4-A40FX24D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved DC - 19,5...26,4 V
Spenningstype for betjening - DC
Antall hjelpekontakter normalt lukket - 0
Antall hjelpekontakter normalt åpne - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8428040012845
Elnummer
4327698
Leverandørens varenummer
C4-A40FX24D
Typebeskrivelse
4327698
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
19,5...26,4 V
Spenningstype for betjening:
DC
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Monteringsmetode:
Med stikksokkel
Med LED-visning:
Ja
Manuell drift:
Ja
Grensesnitt:
nei
Antall hjelpekontakter som veksler:
4
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Tilkobling for kabelsko


