Releco - RELAY SOCKET 11-POL - S3B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer - nei
Antall pinner - 11
Bredde - 38 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8428040026736
Elnummer
4378668
Leverandørens varenummer
S3B
Typebeskrivelse
Sokkelrele
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer:
nei
Antall pinner:
11
Bredde:
38 mm
Høyde:
68 mm
Funksjonsutvidelse mulig:
nei
Dybde:
24 mm


