Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Releco - RELECO IND.RELE 11-PINS 3V - C3-R2024D

KopierKopier
Releco - RELECO IND.RELE 11-PINS 3V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Stikktilkobling

  • Nominell matespenning ved DC - 24...24 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Antall vekselkontakter - 2

  • Nominell strøm - 10 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8428040010919

Elnummer

4378157

Leverandørens varenummer

C3-R2024D

Typebeskrivelse

Sokkelrele

Type strømtilkobling:

Stikktilkobling

Nominell matespenning ved DC:

24...24 V

Spenningstype for betjening:

DC

Antall vekselkontakter:

2

Nominell strøm:

10 A

Komplett apparat med sokkel:

nei

Med avtakbare klemmer:

nei

Drift, polarisasjon:

Upolarisert

Driftens svingningskarakteristikk:

Monostabil

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Brytekontakter:

Enkeltkontakt

Tvangsførte kontakter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde:

35 mm

Høyde:

35 mm

Dybde:

66 mm

Industrireleer