Releco - SKRUVSOCKEL 11-POL 2-VÅN - S3S
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer - nei
Antall pinner - 11
Bredde - 38 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8428040026897
Elnummer
4378669
Leverandørens varenummer
S3S
Typebeskrivelse
Sokkelrele
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer:
nei
Antall pinner:
11
Bredde:
38 mm
Høyde:
25 mm
Funksjonsutvidelse mulig:
Ja
Dybde:
80 mm


