Relekta - 101 AKRYL ECO 310 ML HVIT - T599720
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Acrylbasert
Konsistens - Pasta
Farge - Hvit
Innhold - 310 ml
Nettovekt - 450 g
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090002666079
Elnummer
1800381
Leverandørens varenummer
T599720
Typebeskrivelse
1800381
Modell / utførelse:
Acrylbasert
Konsistens:
Pasta
Farge:
Hvit
Innhold:
310 ml
Nettovekt:
450 g
Max. bindingsavstand:
10 mm
Gjennomsiktig:
nei
Egnet som tetning sammen med lin/hamp:
nei
Emballasje:
Patron
101 AKRYL ECO er en M1- og Svanemerket akrylbasert malerfug som tilfredsstiller emisjonskravene til BREEAM-NOR (M1-sertfikat). Den har meget god heft til de fleste materialer og kan raskt overmales (etter ca. 20 minutter ved ca. 23 °C og 50 % luftfuktighet) med de fleste malinger på markedet. Etter herding er 101 AKRYL ECO 10 % elastisk, UV-bestandig og fargesikker. 101 AKRYL ECO er laget for innendørs bruk og har meget god heft til de fleste materialer som f.eks. tre, puss, gips, metall, tegl, malte flater etc. Den er meget godt egnet til interiør- og lydfuger, fuging av gipsplater, listverk, revner og sprekker, tetting rundt vinduer og dører, samt tetting av sprekker, hull og skjøter.


