Relekta - 101 AKRYL FUG 310 ML HVIT - T599710
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Acrylbasert
Farge - Hvit
Innhold - 310 ml
Emballasje - Patron
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090002666055
Elnummer
1800379
Leverandørens varenummer
T599710
Typebeskrivelse
1800379
Modell / utførelse:
Acrylbasert
Farge:
Hvit
Innhold:
310 ml
Emballasje:
Patron
101 AKRYL FUG er en malerfug for innen- og utendørs bruk som tåler å fryse ned til -15 °C i patron opptil 3 ganger, uten å miste egenskaper. 101 AKRYL FUG er lett å glatte til en jevn og fin overflate, og kan overmales etter ca. 20 minutter (ved ca. 23 °C og 50 % luftfuktighet) med de fleste malinger på markedet (test alltid malingen først). Etter herding er den UV-bestandig og tåler materialbevegelser opptil 10 %. 101 AKRYL FUG har god heft til de fleste bygningsmaterialer, som tre, murpuss, gips, metall, tegl, malte flater, etc. Den er ypperlig til bl.a. interiør- og lydfuger, fuging av gipsplater, listverk, revner og sprekker, og tetting rundt vinduer og dører.