Relekta - 101 AKRYL PLUS 310 ML HVIT - T599715
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Acrylbasert
Farge - Hvit
Innhold - 310 ml
Emballasje - Patron
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090002666062
Elnummer
1800380
Leverandørens varenummer
T599715
Typebeskrivelse
1800380
Modell / utførelse:
Acrylbasert
Farge:
Hvit
Innhold:
310 ml
Emballasje:
Patron
101 AKRYL PLUS er en høykvalitets elastisk akrylfugemasse til både innen- og utendørs bruk. Den har meget god heft til de fleste materialer, som tre, mur og betong, gips m.m., og er ideell for fuging rundt dører og vinduer, fylling og tetting av sprekker ved montering av gipsplater, panel og listverk, samt lufttetting rundt ventilasjons- og rørgjennomføringer. Den kan til og med brukes til liming av isopor, eller som et vannbasert monteringslim på de fleste bygningsmaterialer. 101 AKRYL PLUS tåler å fryse ned til -18 °C i patron gjentatte ganger uten å miste noen egenskaper, noe som gjør den velegnet for midlertidig lagring i kjølige omgivelser som f.eks. bilen eller garasjen på vinterstid. Den gir en glatt og fin overflate, er svært UV-bestandig og vil holde godt på hvitfargen over tid. 101 AKRYL PLUS tåler materialbevegelser på opptil 12,5 %, og kan overmales etter ca. 20 minutter (ved ca. 23 °C og 50 % luftfuktighet) med de fleste malinger på markedet (test alltid malingen først).