Relekta - 101 METERSTOKK â 20 STK - T599647
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Lengde - 2 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090002669902
Elnummer
8835015
Leverandørens varenummer
T599647
Typebeskrivelse
8835015
Materiale:
Plast
Lengde:
2 m
101 METERSTOKK er sammenleggbar og har lengde på 2 meter med reversibel skala for avlesning begge veier. Den har dypt preget avmerking ned til millimeter og hver desimeter er markert med røde tall. Nøyaktigheten er i henhold til kravene i EU-Standard accuracy class III. I tillegg har 101 METERSTOKK både vinkelmåler og dybdemåler. Den er produsert i 30 % glassfiberforsterket Polyamid-materiale for lang levetid og er motstandsdyktig mot skraping, samt de fleste kjemiske stoffer og vann/fukt. Ideell for møbelsnekkere som trenger direkte måling på underlaget, ved at det er reversibel skala, samt dybdemåling for montering av treplugger. Også godt egnet for terrassebyggere og trappebyggere som må beregne store vinkler.
ProduktbladPDF


