Relekta - 101 Repair tape+ 25mm sort - T599685
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 25 mm
Materiale - Silikon
Farge - Svart
Lengde - 3 m
Tykkelse - 0,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090004501651
Elnummer
1800664
Leverandørens varenummer
T599685
Typebeskrivelse
1800664
Bredde:
25 mm
Materiale:
Silikon
Farge:
Svart
Lengde:
3 m
Tykkelse:
0,5 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Etterlysende:
nei
Dobbelsidig:
nei
Isolerende:
Ja
Selvslukkende:
nei
Selvvulkaniserende/amalgamerende:
Ja
Egnet for høyspenning:
nei
Vulkaniserende:
Ja
Vanntett:
Ja
Kan rives av for hånd:
nei
Magnetisk:
nei


