Relekta - Brannakryl 310 ml for fuging og tetting - T599629
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Brannhemmende fugemasse
Innhold - 0,54 kg
Egnet for bruk i et IP4X-system - 310 ml
Lengde - 0,048 m
Leveringsform - Patron
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090002671806
Elnummer
1804503
Leverandørens varenummer
T599629
Typebeskrivelse
101 Brannakryl
Modell / utførelse:
Brannhemmende fugemasse
Innhold:
0,54 kg
Egnet for bruk i et IP4X-system:
310 ml
Lengde:
0,048 m
Leveringsform:
Patron
Bredde:
0,048 m
101 BRANNAKRYL er en fugemasse med brannklassifisering EI 30 → EI 240 som forhindrer spredning av ild og røyk gjennom fuger og åpninger. Den er testet og godkjent av FIRE RESEARCH for å gi en varig og robust branntetting ved å forhindre gjennombrenning i opptil 4 timer (EI 240). 101 BRANNAKRYL ekspanderer når varmen overskrider +180 °C slik at den fyller igjen hulrommet som oppstår når plastrør eller kabelisolasjon brenner opp. Dette sikrer at ild og røyk ikke sprer seg fra rom til rom innen angitte brannklasse. Merk at det er de øvrige materialene (vegg/gulv/tak) som angir hvilken brannklasse branncellen har. 101 BRANNAKRYL er permanent fleksibel (12,5 %), har høy lydisoleringsevne (62 db) og tilfredsstiller emisjonskravene til BREEAM NOR. Den er enkel å påføre for å få en fin overflate, herder raskt (klebefri innen 60 minutter), er overmalbar og hefter til de fleste overflater. 101 BRANNAKRYL kan brukes for å tette hulrommet rundt kabelgjennomføringer og som fugemasse i overganger tak/vegg/gulv for å oppnå brannklassifisering helt opp til EI 240. Den herder raskt, er overmalbar og hefter til betong, tegl, leca, stål, tre, gips, glass, pvc, m.m. i tillegg til de fleste ikke-porøse overflater. 101 BRANNAKRYL kan også brukes som støydempende fugemasse da den har svært høy lydisoleringsevne, samt som vanlig akryl/fugemasse i miljøer som har strenge krav til inneklima, ref. BREEAM NOR.
BREEAMPDF
ProduktbladPDF