Relekta - Foam7 Renseskum 500 ml - T483071
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fysisk form - Andre
Egnet som oppvaskmiddel - nei
Innhold - 500 ml
Biologisk nedbrytbar - Ja
Egnet for kalkfjerning - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5414195480717
Elnummer
1804212
Leverandørens varenummer
T483071
Typebeskrivelse
1804212
Fysisk form:
Andre
Egnet som oppvaskmiddel:
nei
Innhold:
500 ml
Biologisk nedbrytbar:
Ja
Egnet for kalkfjerning:
Ja
Egnet for fettfjerning:
Ja
Egnet for rengjøring:
Ja
Vannløslig:
Ja
Må skylles med vann:
nei
Må fortynnes med vann:
nei
Behandling under høyt trykk:
nei
MULTICLEAN er en universal skumspray med frisk duft for enkel, hurtig og effektiv rengjøring på glass, plast, tekstiler og glatte eller porøse overflater, samt avfetting før fuging, liming og maling eller lakkering. Den løser opp organisk smuss som f.eks. matrester, steke-/grillfett, kaffeflekker, fingeravtrykk, naturlige fett og oljer, blyantstreker, og er også svært effektiv på problemsmuss som fett, nikotin, sot, gummirester, trafikkfilm og insekter. MULTICLEAN løsner smuss og løfter det opp til overflaten, og er svært praktisk på vertikale flater da skummet blir hengende igjen, uten å renne, til smusset er løst opp fra underlaget. Den inneholder ikke skuremidler eller ammoniakk og etterlater derfor ingen flekker eller riper på f.eks. glass, plast, speil og platetopper. MULTICLEAN er effektiv som tekstilrens for møbler, tepper, bilseter, markiser, telt, klær, etc. Den er også perfekt til rengjøring glatte flater som speil, vinduer, glassdører på og inni ovn/peis (må være nedkjølt), PC/TV-skjermer (ikke plasma-skjermer), dører/vegger, plast, harde syntetiske materialer, bilinteriør, rustfritt stål, lakkerte flater, porselen, fliser, etc. For fjerning av petroleumsbasert smuss og forurensing er Tec7 Cleaner det beste alternativet.


