Relekta - FoamTack 750 Pro - T670009
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - PUR (Polyuretan)
To-komponent - nei
Egnet for type materiale - Porøse - Ikke porøse
Farge etter herding - Andre
Temperaturmotstand - -65...130 °C
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5414195009369
Elnummer
1817988
Leverandørens varenummer
T670009
Typebeskrivelse
1817988
Type:
PUR (Polyuretan)
To-komponent:
nei
Egnet for type materiale:
Porøse - Ikke porøse
Farge etter herding:
Andre
Temperaturmotstand:
-65...130 °C
Gjennomsiktig:
nei
Fuktbestandig iflg. NS-EN 204:
Andre
Motstandsdyktig mot kjemikalier:
Ja
Lakkérbar:
nei
Fyllende:
Ja
Elastisk:
Ja
Type låsefunksjon:
Ja
Egnet for stein:
Ja
Egnet for PVC:
Ja
Egnet for PE:
nei
Egnet for betong:
Ja
Limstyrken gir gode egenskaper som steinlim, ved muring av porøse materialer som murstein, naturstein, lettklinker- og forskalingsblokker, etc., og isolasjonsplater av gips, isopor, celleplast (EPS), spon (annet tre) m.m.
Én boks FOAMTACK erstatter opptil 25 kg tørrbetong ved muring, noe som reduserer arbeidstiden betraktelig siden rengjøring av søl og støv som kommer fra blanding av mørtel ikke er nødvendig. Den forenkler også montering av isolasjonsplater ved å unngå plugger, skruing og boring.
FOAMTACK har høy motstandsdyktighet mot kjemikalier, vann og råte, og er temperaturbestandig fra -65 °C og opp til + 130 °C (kortvarig). Høy isolasjonsevne tetter både kuldebroer og støy (opptil 60 dB). Den kan brukes både inne og ute, og tilfredsstiller emisjonskravene til BREEAM-NOR. FOAMTACK er godt egnet til fylling av små hulrom, som f.eks. rundt dører og vinduer, overganger mellom vegg og tak samt mellom andre konstruksjons- og bygningsmaterialer. FOAMTACK skumlim har utmerket heft til de aller fleste overflater og brukes i stedet for mørtel og betong for liming og muring av lettvegger, hagemurer, stein rundt blomsterbed, steintrapper etc. Den brukes også til liming av gips-, og isolasjonsplater til vegg og tak, eller trekkerør og koblingsbokser som innfelles i veggen. Den er ypperlig til montering av utvendige isolasjonsplater på grunnmur. FOAMTACK er ikke beregnet for bærende konstruksjoner.


