Relekta - Fugepistol trinnløs regulerin - T483011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Metall
Sammenleggbart håndtak - nei
Patronkapasitet - 0...310 ml
Byggskum pistol - nei
Dryppstopp - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5414195014059
Elnummer
1800930
Leverandørens varenummer
T483011
Typebeskrivelse
1800930
Materiale:
Metall
Sammenleggbart håndtak:
nei
Patronkapasitet:
0...310 ml
Byggskum pistol:
nei
Dryppstopp:
Ja
Maks. Patrondiameter:
52 mm
Maks. Patronlengde:
215 mm
MULTIGUN er en solid og profesjonell fugepistol for alle standard 290-310 ml lim- og fugepatroner med justerbar kraftoverføring. Den kan enkelt justeres fra 12 til 25 kg dytt for hver kilo trykk som presses på pistolhendelen. Ergonomisk grep og roterbar patronholder gjøre den god og enkel å bruke, med høy presisjon. Pistolen er laget i solid stålmateriale som gjør den støtsikker og er rustfri.
Den justerbare kraftoverføringen gjør fugepistolen like ideell for bruk på myke fugemasser som akryl og silikon, til tyngre og tykkere masser som monteringslim og 2-K kjemiske anker.
ANBEFALT UTVEKSLING:
12:1 for myke og fleksible fugemasser, 25:1 for tykkere og hardere masser som monteringslim, 2K lim, kjemisk anker m.m. Ved andre viskositeter tilpasses styrken avhengig av ønsket resultat.
Den justerbare kraftoverføringen gjør fugepistolen like ideell for bruk på myke fugemasser som akryl og silikon, til tyngre og tykkere masser som monteringslim og 2-K kjemiske anker.
ANBEFALT UTVEKSLING:
12:1 for myke og fleksible fugemasser, 25:1 for tykkere og hardere masser som monteringslim, 2K lim, kjemisk anker m.m. Ved andre viskositeter tilpasses styrken avhengig av ønsket resultat.
ProduktbladPDF