Relekta - Fugeskum 101 Byggskum 500 ml - T599631
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - PUR (Polyuretan)
Farge - Grå
Innhold - 500 ml
Nettovekt - 495 g
Emballasje - Sprayboks
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090002665584
Elnummer
1817982
Leverandørens varenummer
T599631
Typebeskrivelse
101 Byggskum 500 ml
Modell / utførelse:
PUR (Polyuretan)
Farge:
Grå
Innhold:
500 ml
Nettovekt:
495 g
Emballasje:
Sprayboks
Helårs fugeskum til tetting, isolering og montering. Brukes med medfølgende rør uten behov for ekstra verktøy. Svært god heft til de aller fleste materialer med unntak av Teflon, PE- og PP plast, samt silikon. Gir ca. 20 liter ekspandert skum. 101 BYGGSKUM kan påføres i temperaturer ned til -10 °C, men boksen må være romtemperert.
BREEAMPDF
ProduktbladPDF


