Relekta - Poxy lim 25ml - T512106

KopierKopier
Relekta - Poxy lim 25ml

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Andre

  • Herdingsmetode - 2-komponents

  • Farge - Fargeløs

  • Fysisk form - Pasta

  • Innhold - 25 ml

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5414195020920

Elnummer

1800735

Leverandørens varenummer

T512106

Typebeskrivelse

1800735

Bruksområde:

Andre

Herdingsmetode:

2-komponents

Farge:

Fargeløs

Fysisk form:

Pasta

Innhold:

25 ml

Gjennomsiktig:

Ja

Maks. temperatur:

93 °C

Emballasje:

Andre

Med pensel:

nei

Nettovekt:

76 g

POXY er et vanntett, hurtigherdende, krystallklart, 2-komponents epoksylim av høy kvalitet med ekstremt sterk limeffekt (204 kg/cm²). Den kan brukes både innen- og utendørs på nesten alle typer byggematerialer, og kombinasjoner av disse, som metall, jernfrie metaller, glass, stein, keramikk, treverk og de fleste typer stiv plast. Begrenset heft på PE, PP, PTFE og nylon (test først). Den fyller porer/ujevnheter og kan blandes med tre- og metallspon, sand, sement og fargepigment. POXY er enkel å påføre og limpistol er ikke nødvendig. Den dobble doseringssprøyten har god blandeevne og gjør måling og veiing unødvendig. POXY verken krymper eller eser, får en hard overflate, tåler -40 °C til +93 °C, og har høy kjemikaliemotstand og veldig god elektrisk motstand. Etter herding kan POXY slipes, bores og sages i, skjæres, freses og overmales med de fleste typer maling. POXY har en holdbarhet i originalforpakning på minimum 24 måneder når oppbevart mørkt og kjølig.