Relekta - PUR 750 ML - T670001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Konsistens - Flytende
Farge - Andre
Innhold - 750 ml
Nettovekt - 800 g
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5414195002711
Elnummer
1804205
Leverandørens varenummer
T670001
Typebeskrivelse
1804205
Modell / utførelse:
Andre
Konsistens:
Flytende
Farge:
Andre
Innhold:
750 ml
Nettovekt:
800 g
Max. bindingsavstand:
50 mm
Gjennomsiktig:
nei
Egnet som tetning sammen med lin/hamp:
nei
Emballasje:
Sprayboks
PUR er et helårs tidsbesparende byggskum med kontrollert ekspansjon som ved rett dosering slutter å ekspandere når den møter motstand. Den ekspanderer opp til 100 % på utlagt mengde. Der man før måtte skumme, stive av karmer, vente ut herdetiden, skjære og tilpasse før man f.eks. til slutt listet rundt et vindu, kan man nå bare skumme og liste og er med det ferdig. PUR leveres med engangshansker som ligger inni lokket. Den tilfredsstiller BREEAM-NORs emisjonskrav, kan transporteres ned til -20 °C, påføres fra -10 °C i alle retninger - 360° og er temperaturbestandig fra -40 °C til +110 °C. Ferdig herdet har PUR brannklasse B2, er UV-bestandig og har god kjemikaliemotstand, den råtner ikke. Den kan overmales og pusses, og er resistent mot maur og andre nordiske insekter. PUR byggskum har utmerket heft til de aller fleste overflater, unntatt polyethylene, polypropylen, PTFE og noen syntetiske materialer. Den kan brukes til fuging og montering, samt varme-, kulde- og lydisolering. F.eks. montering av dører, vinduer, utforinger, paneler etc. i plast, aluminium, tre og metall, fylling av vegger, skjøter, sprekker og hull, samt tetting/isolering av gjennomføringer og åpninger i vegger, tak og gulv.
ProduktbladPDF