Relekta - PUR CLEANER 500 ML - T670801
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fysisk form - Væske
Egnet som oppvaskmiddel - nei
Innhold - 500 ml
Biologisk nedbrytbar - Ja
Egnet for kalkfjerning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5414195802717
Elnummer
1804213
Leverandørens varenummer
T670801
Typebeskrivelse
1804213
Fysisk form:
Væske
Egnet som oppvaskmiddel:
nei
Innhold:
500 ml
Biologisk nedbrytbar:
Ja
Egnet for kalkfjerning:
nei
Egnet for fettfjerning:
Ja
Egnet for rengjøring:
Ja
Vannløslig:
Ja
Må skylles med vann:
nei
Må fortynnes med vann:
nei
Behandling under høyt trykk:
nei
BRUKSANVISNING
RENGJØRING AV SPRAY & PUR GUN
Steng mengderegulatoren på SPRAY & PUR GUN helt før du skrur SPRAY & PUR CLEANER til pistolen
Skru SPRAY & PUR CLEANER fast til pistolen til den er i låst posisjon
Åpne mengderegulatoren helt og trykk på avtrekkeren på pistolen for å få ut rester av skum
Slipp avtrekkeren når det begynner å komme SPRAY & PUR CLEANER ut av munnstykket til pistolen og la SPRAY & PUR CLEANER virke i 1 til 2 minutter
Trykk så på avtrekkeren igjen til SPRAY & PUR CLEANER kommer ut helt rent uten skumrester
Steng mengderegulatoren på SPRAY & PUR GUN helt og skru SPRAY & PUR CLEANER av pistolen
Rengjør koblingsringen mellom pistol og aerosol og fjern rester av SPRAY & PUR CLEANER fra pistolen
Oppbevar pistolen tørt
FJERNING AV UHERDET PU-SKUM
Sett på spraydysen som følger med
Sjekk om overflaten tåler SPRAY & PUR CLEANER. Hvis det er tvil, test først på et lite område
Spray SPRAY & PUR CLEANER på en klut og rengjør overflaten
Gjenta om nødvendig


