Relekta - PUR GUN - T670901
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Metall/Kunststoff
Sammenleggbart håndtak - nei
Byggskum pistol - Ja
Dryppstopp - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5414195670910
Elnummer
1804217
Leverandørens varenummer
T670901
Typebeskrivelse
1804217
Materiale:
Metall/Kunststoff
Sammenleggbart håndtak:
nei
Byggskum pistol:
Ja
Dryppstopp:
Ja
PUR GUN gjør det mulig å påføre byggskum profesjonellt. Den doserer av skummet raskt, nøyaktig og sikkert med en egen mengderegulator, slik at skjøter kan fylles med presisjon og dører/vinduer kan monteres på en sikker og enkel måte. PUR GUN er robust og enkel å bruke, har et ergonomisk grep og lav vekt (kun 303 gram), og leveres med to forlengningsrør som gjør at man kommer enklere til og kan skumme selv på trange og vanskelige steder. Teflonbelagte deler gjør den enkel å rengjøre. PUR GUN passer til de aller fleste bokser med byggskum tilpasset bruk med pistol.
ProduktbladPDF


